Honeywell Ms8104f1010 | Elektrikli Aktüatör 30 İnç-lb. 3 Hız | 34gr11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL MS8104F1010 Elektrikli Aktüatör 30 İnç-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11

HONEYWELL MS8104F1010 Elektrikli Aktüatör 30 Inch-lb. 3 SPDT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4GLK Modeli: MS8104F1010Çapraz Referans: 34GR11
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
€365.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 130 Derece F
derinlik3.25 "
Elektrik bağlantılarıRenk Kodlu Uçlar
Yükseklik8 15 / 16 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi16VA Sürüş, 8VA Holding
Honeywell Motorlarının yerini alırMfr. No. ML8115A1005, ML8115A1013, ML8115B1004, ML8115B1012, ML8115H1008, ML8115J1005, ML8202F1006 ve ML8302F1004
Şaft Tipi1/2 "Yuvarlak
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi95 +/- 3
Anahtar Türü3 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı
Tork30 inç-lb.
UPC085267719827
Gerilim24 VAC
genişlik5.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)14.48
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft TipiOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikGeri çekme yayıAnahtar TürüZamanlama (Sn.)TorkTipÜcret
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Aktüatör, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Çift Uçlu, 3/8 Kare-40 ila 150 F7-5 / 16 "Yok hayır-30 için 60150 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş€2,260.74
HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Çift Uçlu, 3/8 Kare-40 ila 140 F8-3 / 4 "Evet-30 için 6060 In.Lbs.Geri çekme yayı€2,138.17
HONEYWELL MS4104F1010 Elektrikli Aktüatör 30 İnç-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "Yuvarlak0 Derece ila 130 Derece F3.25 "Evet2 SPDT'li15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı30 inç-lb.-€393.63
HONEYWELL MS4109F1010 Elektrikli Aktüatör 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "Yuvarlak0 Derece ila 130 Derece F3.25 "Evet4 SPDT'li15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı80 inç-lb.-€479.69
HONEYWELL MP909E1059 Elektrikli Aktüatör 4-1 / 2 İnç Yükseklik x 5 İnç Genişlik x 9-7 / 8 İnç Derinlik | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Kendinden Merkezleme-28 Derece ila +160 Derece F40.12 "Evet----€286.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL MS8104F1010 Elektrikli Aktüatör 30 Inch-lb. 3 SPDT
€365.12 / Adet