Honeywell M9185d1004 | Motorlu 23 W 24 V | 4e389 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389

HONEYWELL M9185D1004 Motorlu 23 W 24 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FAG Modeli: M9185D1004Çapraz Referans: 4E389

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2,138.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 140 F
derinlik8-3 / 4 "
Elektrik bağlantılarıHızlı bağlantı Terminalleri
Yükseklik6.437 "
Montaj TipiUzaktan Montaj
Güç tüketimi24 VA
Güç derecesi20/21VA
Honeywell Motorlarının yerini alırM945A, D, F M955
Şaft TipiÇift Uçlu, 3/8 Kare
Sinyal TürüOrantılı, 135 Ohm
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90 için 160
Zamanlama (Sn.)30 için 60
Tork60 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim24
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8501106020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft TipiOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikGeri çekme yayıAnahtar TürüZamanlama (Sn.)TorkTipÜcret
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Aktüatör, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Çift Uçlu, 3/8 Kare-40 ila 150 F7-5 / 16 "Yok hayır-30 için 60150 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş€2,260.74
HONEYWELL MS4104F1010 Elektrikli Aktüatör 30 İnç-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "Yuvarlak0 Derece ila 130 Derece F3.25 "Evet2 SPDT'li15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı30 inç-lb.-€393.63
HONEYWELL MS8104F1010 Elektrikli Aktüatör 30 İnç-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "Yuvarlak0 Derece ila 130 Derece F3.25 "Evet3 SPDT'li15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı30 inç-lb.-€365.12
HONEYWELL MS4109F1010 Elektrikli Aktüatör 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "Yuvarlak0 Derece ila 130 Derece F3.25 "Evet4 SPDT'li15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı80 inç-lb.-€479.69
HONEYWELL MP909E1059 Elektrikli Aktüatör 4-1 / 2 İnç Yükseklik x 5 İnç Genişlik x 9-7 / 8 İnç Derinlik | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Kendinden Merkezleme-28 Derece ila +160 Derece F40.12 "Evet----€286.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL M9185D1004 Motorlu 23 W 24 V
€2,138.17 / Adet