Hose Master G037cm120 | Hortum Metal 3/8 X 12 In | 6mp25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G037CM120 Hortum Metal 3/8 x 12 In | AE9UYA 6MP25

HOSE MASTER G037CM120 Hortum Metal 3/8 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYA Modeli: G037CM120Çapraz Referans: 6MP25

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€90.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap3 / 8 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)5.0
Montaj TipiKarbon Çelik Erkek NPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk12 "
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F1558
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)1.2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)30.99
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiMaks. Sıcaklık.Ücret
HORTUM MASTER G037SM120 Hortum Metal 3/8 x 12 In | AE9UYB 6MP26 G037SM120304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT1200 F€92.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G037CM120 Hortum Metal 3/8 x 12 İnç
€90.80 / Adet