Hose Master G100cm080 | Hortum Metal 1 X 8 In | 6mp33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HORTUM MASTER G100CM080 Hortum Metal 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33

HOSE MASTER G100CM080 Hortum Metal 1 x 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYJ Modeli: G100CM080Çapraz Referans: 6MP33
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
€112.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap1"
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)9.0
Montaj TipiKarbon Çelik Erkek NPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk8"
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F718
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)2.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapDinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Montaj TipiuzunlukMaks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 FStatik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Ücret
HOSE MASTER G200PF090 Hortum Metal 2 x 9 In | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0150 Pound Karbon Çelik Levha Flanşı9"2755.1€358.12
HOSE MASTER G300PF090 Hortum Metal 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0150 Pound Karbon Çelik Levha Flanşı9"2507.8€457.62
HOSE MASTER G400PF090 Hortum Metal 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0150 Pound Karbon Çelik Levha Flanşı9"2109.8€574.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G100CM080 Hortum Metal 1 x 8 İnç
€112.44 / Adet