Hose Master G200pf090 | Hortum Metal 2 X 9 In | 6mp44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G200PF090 Hortum Metal 2 x 9 In | AE9UYW 6MP44

HOSE MASTER G200PF090 Hortum Metal 2 x 9 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYW Modeli: G200PF090Çapraz Referans: 6MP44
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
€358.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap2"
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)13.0
Montaj Tipi150 Pound Karbon Çelik Levha Flanşı
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk9"
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F275
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)5.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.96
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapDinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Montaj TipiuzunlukMaks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 FStatik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Ücret
HORTUM MASTER G100CM080 Hortum Metal 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Karbon Çelik Erkek NPT8"7182.7€112.44
HOSE MASTER G300PF090 Hortum Metal 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0150 Pound Karbon Çelik Levha Flanşı9"2507.8€457.62
HOSE MASTER G400PF090 Hortum Metal 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0150 Pound Karbon Çelik Levha Flanşı9"2109.8€574.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G200PF090 Hortum Metal 2 x 9 İnç
€358.12 / Adet