HOSE MASTER G400PF090 Hortum Metal 4 x 9 İnç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Metal Hortum |
Örgü Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çap | 4" |
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.) | 22.0 |
Montaj Tipi | 150 Pound Karbon Çelik Levha Flanşı |
Hortum Malzemesi | Paslanmaz çelik |
uzunluk | 9" |
Maks. Sıcaklık. | 850 F |
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F | 210 |
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.) | 9.8 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8307103000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.) | Montaj Tipi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F | Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100CM080 | 1" | 9.0 | Karbon Çelik Erkek NPT | 8" | 718 | 2.7 | €112.44 | |
G200PF090 | 2" | 13.0 | 150 Pound Karbon Çelik Levha Flanşı | 9" | 275 | 5.1 | €358.12 | |
G300PF090 | 3" | 18.0 | 150 Pound Karbon Çelik Levha Flanşı | 9" | 250 | 7.8 | €457.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00