Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G100CMU120 Esnek Metal Hortum Çapı 1 In | AA9FFD 1CVZ9

HOSE MASTER G100CMU120 Esnek Metal Hortum Çapı 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FFD Modeli: G100CMU120Çapraz Referans: 1CVZ9
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
€153.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap1"
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)9.0
Montaj TipiKarbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT Birliği
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk12 "
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F300
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)2.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 FÖrgü MalzemesiÇapStatik Min. Bükme Yarıçapı (In.)TipDinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Montaj TipiHortum MalzemesiÜcret
HORTUM MASTER G025CMU120 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€106.00
HORTUM MASTER G025CMU180 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€111.14
HORTUM MASTER G025CMU240 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€118.05
HORTUM MASTER G025CMU360 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€133.09
HORTUM MASTER G037CMU120 Esnek Metal Hortum Çapı 3/8 In | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Paslanmaz çelik3 / 8 "1.2-5.0Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€106.84
HORTUM MASTER G037CMU180 Esnek Metal Hortum Çapı 3/8 In | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Paslanmaz çelik3 / 8 "1.2-5.0Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€111.85
HORTUM MASTER G037CMU240 Esnek Metal Hortum Çapı 3/8 In | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Paslanmaz çelik3 / 8 "1.2-5.0Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€118.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G100CMU120 Esnek Metal Hortum Çapı 1 In
€153.64 / Adet