HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24GBA612IV PlugTrak(R) 6 Çıkış 6Ft 20A Fildişi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | PlugTrak (R) |
Amper | 20 |
Renk | Fildişi |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Tabandan veya Destek Klipsinden Vida |
Devre Sayısı | 2 |
Çıkış Sayısı | 6 |
Opsiyonel Giriş Bağlantısı | Geri Besleme, Kutu Veya Giriş Sonu Bağlantısı |
Outlet Merkez Mesafesi | 12 " |
Priz Türü | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
Tip | madeni |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8302496055 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Amper | Renk | + | uzunluk | Malzeme | Montaj Stili | Çıkış Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT155112 | Metal olmayan | 15 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Arkadan Vidalar | 10 | €122.72 | ||
PT156112 | Metal olmayan | 15 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 12 | €125.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT156118 | Metal olmayan | 15 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 8 | €109.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT205112 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Arkadan Vidalar | 8 | €133.91 | ||
PT205212 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Arkadan Vidalar | 10 | €154.97 | ||
PT206112 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 12 | €145.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT206118 | Metal olmayan | 20 | Ofis Beyaz | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Arkadan Vidalar | 8 | €108.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00