HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625F Flanşlı Giriş, 30A, 250VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Giriş |
Renk | Gri |
Bağlantı | Geri Kablolu Vidalı Klemensler |
Current Rating | 30 |
Çap M.Ö. | Geri Kablolu Vidalı Klemensler |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 2.16 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 2.88 " |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Vida Montajı |
NEMA Değerlendirmesi | L6-30P |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Kablolu Topraklama |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 250 VAC |
vat miktarı | 7500 W |
genişlik | 2.88 " |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00