Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3100b6w | Iec Pim ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 250 Vac, 2 Kutuplu, Mavi | 1vcj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNH 1VCJ3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TNH Modeli: HBL3100B6WÇapraz Referans: 1VCJ3
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
€1,337.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Girişi
Amper100
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkMavi
Current Rating100
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP15
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
TipGiriş
Gerilim250
Voltaj derecesi250 VAC
vat miktarı25000
Tel Boyutu# 3 - # 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperCurrent RatingVoltaj derecesiTel BoyutuHPKutup sayısıTel SayısıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL320B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W2502020250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€282.77
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL330B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W2503030250 VAC# 12 - # 10 AWG223€562.49
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W2506060250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€847.90
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W2502020250 VAC# 14 - # 10 AWG234€301.52
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W2503030250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€620.43
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/2082020120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€369.44
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL530B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AB3TQM 1VCR8 HBL530B9W120/2083030120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG545€730.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi
€1,337.35 / Adet