Hubbell Wiring Device-kellems Hbl360b6w | Iec Pim ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 250 Vac, 2 Kutuplu, Mavi | 1vcl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TPD 1VCL4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TPD Modeli: HBL360B6WÇapraz Referans: 1VCL4
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
€847.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Girişi
Amper60
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkMavi
Current Rating60
Dielektrik gücüAsgari 3000 V
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C
TipGiriş
Gerilim250
Voltaj derecesi250 VAC
vat miktarı15000
Tel Boyutu# 8 - # 2 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperCurrent RatingVoltaj derecesiTel BoyutuHPKutup sayısıTel SayısıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 100 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG1523€1,337.35
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL320B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W2502020250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€282.77
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL330B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W2503030250 VAC# 12 - # 10 AWG223€562.49
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W2502020250 VAC# 14 - # 10 AWG234€301.52
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W2503030250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€620.43
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL520B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/2082020120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€369.44
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL530B9W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Mavi | AB3TQM 1VCR8 HBL530B9W120/2083030120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG545€730.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec Pim Ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi
€847.90 / Adet