Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL320P4W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 20 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı | AE7LJL 5Z931

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P4W Iec Pin Ve Manşonlu Fiş, Erkek, 20 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LJL Modeli: HBL320P4WÇapraz Referans: 5Z931
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
€349.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kovan Fiş
Amper20
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkSarı
Kordon TipiTaşınabilir
Current Rating20
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeBileşik
Montaj StiliKordon
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
TipErkek Fiş
Gerilim125
Voltaj derecesi125 VAC
Tel Boyutu# 14 - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperRenkGerilimVoltaj derecesiTel BoyutuCurrent RatingHPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360P6W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 60 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Mavi250250 VAC# 8 - # 2 AWG60-€809.01
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100P5W Iec Pin Ve Kovan Fişi, 100A, 600 VAC, Siyah | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Siyah600600 VAC# 3 - # 1/0 AWG10050€1,099.06
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420P5W Iec Pimli ve Kovanlı Fiş, 20A, 600 VAC, Siyah | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Siyah600600 VAC# 14 - # 10 AWG207.5€429.82
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420P9W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 20A, 250 VAC, Turuncu | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Mavi250250 VAC# 14 - # 10 AWG202€377.88
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430P12W Iec Pin Ve Kovan Fişi, Erkek, 30 A, 125 - 250 V, Turuncu | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Portakal125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG30-€606.43
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430P5W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 30A, 600 VAC, Siyah | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Siyah600600 VAC# 12 - # 8 AWG3020€581.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460P5W Iec Pimli Ve Kovanlı Fiş, Erkek, 60A, 600 VAC, Siyah | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Siyah600600 VAC# 8 - # 2 AWG6015€842.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P4W Iec Pin Ve Manşonlu Fiş, Erkek, 20 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı
€349.20 / Adet