HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262LC2GN Lojik Yük Kontrol Prizi, Tam Kontrollü, 15A, 125V, 2 Kutuplu, Yeşil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Yeşil |
Bağlantı | Geri Kablolu |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Geri Kablolu |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Montaj | Vida Montajı |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | 0 Derece 40 Deg. C |
Voltaj derecesi | 125 V |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00