HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5ER Tekne Sonu Rayları(çift)
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Son Ray |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 2.5 " |
genişlik | 13.28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00