HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 Yedek İç, 4 Kutuplu 5 Kablolu Topraklama, Siyah
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek İç |
Renk | Siyah |
İletken Aralığı | # 10 AWG - # 8 AWG |
Bağlantı | Vida terminalleri |
Current Rating | 60 |
Çap M.Ö. | Vida terminalleri |
Çap D | # 10 AWG - # 8 AWG |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
Malzeme | Bileşik |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA olmayan |
Iletken sayısı | 4-Kablolu Topraklama |
Kutup sayısı | 3-Pole |
Sıcaklık Değerlendirme | Maksimum Sürekli: 75 Derece C; Minimum Sürekli: -40 Derece C darbesiz, -25 Derece darbeli. |
Voltaj derecesi | 600 kVAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00