Hubbell Wiring Device-kellems L430r9 | Iec Pim ve Kol Prizi, Dişi, 30 A, 250 Vac, 3 Kutuplu, Mavi | 1xc90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS L430R9 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AB4DQL 1XC90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DQL Modeli: L430R9Çapraz Referans: 1XC90
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
€332.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kılıf Yuvası
Amper30
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkMavi
Current Rating30
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
TipIEC
Gerilim125/250 3-Faz
Voltaj derecesi250 VAC
vat miktarı7500
Tel Boyutu# 12 - # 8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperCurrent Rating+GerilimTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS L420R9 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AB4DQK 1XC89 L420R92020IEC Pim ve Kılıf Yuvası125/250 3-Faz# 14 - # 10 AWG€234.57
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460R9V0 Pin Kovanlı Priz | AC8QAN 3D165 HBL460R9V060-Pim ve Kol Yuvası240 VAC-€796.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi
€332.04 / Adet