HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MINS1515 Erkek Inline Fiş, 5 M Kablolu, 5 Kutuplu
Madde: CE6WMF
Modeli: MINS1515
€100.39 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erkek Fiş |
Renk | Siyah |
İletken Tipi | Bakır |
Çap | 0.59 " |
Ceket türü | PVC |
uzunluk | 196.85 " |
Iletken sayısı | 5 |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
PLATFORM | Model | + | Çap | Amper | Amper AC | Ceket türü | uzunluk | Malzeme | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL300MBK | Erkek Fiş | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Termoplastik Elastomer | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL300MBL | Erkek Fiş | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Termoplastik Elastomer | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL300MGN | Erkek Fiş | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Termoplastik Elastomer | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL300MR | Erkek Fiş | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Termoplastik Elastomer | 3R, 4X, 12K | €87.68 | ||
HBL300MW | Erkek Fiş | - | 300AC / DC | 300 | - | - | Termoplastik Elastomer | 3R, 4X, 12K | €84.17 | ||
HBL400MBK | Erkek Fiş | - | 400AC / DC | 400 | - | - | Termoplastik Elastomer | 3R, 4X, 12K | €83.71 | ||
HBL400MBL | Erkek Fiş | - | 400AC / DC | 400 | - | - | Termoplastik Elastomer | 3R, 4X, 12K | €84.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00