HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PB010S Angle Plug, Female, With 10 Feet Cable, 3 Pole, 10 A, Stainless Steel
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılı Fiş |
Renk | Gri |
İletken Boyutu | # 12 AWG |
İletken Tipi | Bakır |
İnşaat | fabrikasyon |
Current Rating | 10 |
Ceket türü | PVC |
Iletken sayısı | 4 |
Dış Çap. | 0.75 " |
Tel Tipi | Çok |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Voltaj derecesi | 600 V |
PLATFORM | Model | Ceket türü | Amper | Renk | Malzeme | Maks. Alan sayısı HP | NEMA Yapılandırması | NEMA Değerlendirmesi | Iletken sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL8421C | - | 20 | Siyah / Beyaz | Naylon | - | 15-20P | - | - | €126.28 | ||
HBL8215CAT | - | 15 | Şeffaf | polikarbonat | 0.5 | 5-15P | 5-15P | - | €46.99 | ||
HBL8315CAT | - | 20 | Şeffaf | polikarbonat | 1 | 5-20P | 5-20P | - | €65.42 | ||
HBL8411C | - | 20 | Siyah / Beyaz | Naylon | - | 14-20P | - | - | €124.66 | ||
HCMA03C06 | SJO | - | Siyah | - | - | - | - | 3 | €126.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
PG2005PA010 | PVC | - | Gri | - | - | - | - | 5 | €338.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
PG2306PB001 | PVC | - | Gri | - | - | - | - | 6 | €340.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00