HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SNAP8210BLTR Priz, Simpleks, 15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Naylon, Mavi | BD4KPY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BLTR Priz, Simpleks, 15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Naylon, Mavi

Madde: BD4KPY Modeli: SNAP8210BLTR
€33.50 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
RenkMavi
BağlantıKonektörlü
Current Rating15
Çap M.Ö.Konektörlü
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik1.1 "
uzunluk3.28 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Iletken sayısı3-Kablolu Topraklama
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
FazTek Fazlı
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
genişlik1.62 "
Tel Boyutu# 12 AWG

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BLTR Priz, Simpleks, 15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Naylon, Mavi
€33.50 / Adet