HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC7LU5K31 Led Duvar Paketi 17.4w 120-277v 1389l
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Duvar Paketi |
Renk sıcaklığı. | 5000K |
CRI | 73 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) |
Yükseklik | 5.25 " |
Konut Finish | Bronz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
uzunluk | 8.25 " |
objektif Malzeme | Akrilik |
Işık Dağılımı | Tip III Tam Kesim |
lümen | 1460 |
Watt Başına Lümen | 80 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 Derece 40 Derece C |
Nominal Yaşam | 60,000 saat. |
Önerilen Montaj Yüksekliği | 8 ila 12 ft. |
Gerilim | 120 - 277 VAC |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 16.4 |
genişlik | 4.81 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.62 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
HS kodu | 9405400000 |
PLATFORM | Model | CRI | lümen | Watt Başına Lümen | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC5LU5K | 77 | 966 | 75 | 12.6 | €264.02 | ||
LNC5LU5KPC | 77 | 966 | 75 | 12.6 | €299.11 | ||
LNC9LU5K31 | 73 | 1745 | 85 | 20.6 | €310.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00