WARN ZEON 8 Elektrikli Vinç Hp 12vdc
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Vinç |
1. Katman Hattı Çekme | 8000 lb |
1. Katman Hat Hızı | 17 fpm |
Debriyaj Tipi | Dönen Halka Dişli |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 12 ft. |
5/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 100 ft. |
Tam Yük Amperi | 413 |
Tam Yük Hat Hızı | 6.3 fpm |
Dişli Oranı | 162:1 |
Dişli Tipi | 3 Aşamalı Planet Dişli |
Dahil Edilen Halat Çapı. | 5 / 16 " |
Dahil Edilen Halat Uzunluğu | 100 ft. |
Yüksüz Hat Hızı | 42 fpm |
Toplam yükseklik | 11 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 7" |
Halat Malzemesi | Tel |
Voltaj derecesi | 12 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.68 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 8425310100 |
PLATFORM | Model | Halat Malzemesi | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | Voltaj derecesi | Dişli Tipi | Motor gücü | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26502 | Tel | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-4 / 5 | 8" | 18 " | €1,346.24 | ||
47801 | Tel | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 10.25 " | 28.25 " | €3,004.56 | ||
28500 | Tel | 460 | 156:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | €1,525.02 | ||
17801 | Tel | 440 | 261:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 11 " | 24.375 " | €2,664.36 | ||
68801 | Tel | 507 | 315:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | €3,344.76 | ||
93000 | Tel | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 2/3 | 8" | 25.75 " | €1,927.38 | ||
80010 | Tel | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | Diferansiyel Gezegen | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | €470.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00