Snap-tite Vhc8-8em | Bağlayıcı Gövdesi 3/4-16 1/2 İnç Gövde Çelik | 20lj02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE VHC8-8EM Kaplin Gövdesi 3 / 4-16 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WMQ 20LJ02

SNAP-TITE VHC8-8EM Kuplör Gövdesi 3/4-16 1/2 İnç Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WMQ Modeli: VHC8-8EMÇapraz Referans: 20LJ02

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€76.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüUNF
Bitişçinko
Akış hızı14 dev / dak
uzunluk2 15 / 32 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu3 / 4 "-16
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.34
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçKonu BoyutuÜcret
SNAP-TITE VHC12-12EM Gövde 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 dev / dak3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-12€113.41
SNAP-TITE VHC4-4EM Bağlayıcı Gövdesi 9 / 16-18 1/4 İnç Gövde Çelik | AF6WMB 20LH88 VHC4-4EM1 / 4 "3.8 dev / dak2 13 / 16 "6500 psi9 / 16 "-18€42.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE VHC8-8EM Kuplör Gövdesi 3/4-16 1/2 İnç Gövde Çelik
€76.99 / Adet