Hubbell Hbl15frsbk | Tek Kutuplu Konnektör Prizi Siyah | 20tp82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL HBL15FRSBK Tek Kutuplu Konnektör Yuvası Siyah | AF7BBD 20TP82

HUBBELL HBL15FRSBK Tek Kutuplu Konnektör Yuvası Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7BBD Modeli: HBL15FRSBKÇapraz Referans: 20TP82

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€45.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Kutuplu Konnektör
Amper150AC / DC
Amper AC150
Kablo Boyutu Aralığı (In.)3-7/8 to 7-25/32
RenkSiyah
İletken MalzemesiPirinç
uyanUL1691
Erkek kadınKadın
MalzemeTermoplastik Elastomer
MontajDişli cıvata
NEMA Değerlendirmesi3R, 4X, 12
Güç Terminalleri Kablo Boyutu# 8 - # 2 AWG
Tek Kutuplu Cihaz StiliKonik Burun
Terminal bağlantısıTek Pim
Tippriz
Voltaj derecesi600VAC / 250VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536698000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkErkek kadınMontajTipÜcret
HUBBELL HBL15MRBK Tek Kutuplu Konnektör Girişi Siyah | AF7BAM 20TP67 HBL15MRBKSiyahErkekVida BağlantısıGiriş€48.96
HUBBELL HBL15MRW Tek Kutuplu Konnektör Girişi Beyaz | AF7BAN 20TP68 HBL15MRWBeyazErkekVida BağlantısıGiriş€49.04
HUBBELL HBL15MRR Tek Kutuplu Konnektör Girişi Kırmızı | AF7BAP 20TP69 HBL15MRRKırmızıErkekVida BağlantısıGiriş€48.68
HUBBELL HBL15MRBL Tek Kutuplu Konnektör Girişi Mavi | AF7BAQ 20TP70 HBL15MRBLMaviErkekVida BağlantısıGiriş€49.04
HUBBELL HBL15MRGN Tek Kutuplu Konnektör Girişi Yeşil | AF7BAR 20TP71 HBL15MRGNYeşilErkekVida BağlantısıGiriş€48.96
HUBBELL HBL15FRBK Tek Kutuplu Konnektör Girişi Siyah | AF7BAT 20TP72 HBL15FRBKSiyahKadınVida BağlantısıGiriş€48.96
HUBBELL HBL15FRW Tek Kutuplu Konnektör Yuvası Beyaz | AF7BAU 20TP73 HBL15FRWBeyazKadınVida Bağlantısıpriz€49.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL HBL15FRSBK Tek Kutuplu Konnektör Yuvası Siyah
€45.82 / Adet