HUOT 13450 Rayba Dispenser Master 117 Bölmeli
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rayba Dispenseri |
Tutar | Kesirli 1/16 - 1/2", Üst/Alt 0.1240 - 0.5010, Dübel Pimi 0.1230 - 0.4995, Metrik 1.0mm - 13.0mm x 0.5 Raybalar |
Malzeme | Çelik ve Vinil |
Dahil Değil | kesici |
Bölme Sayısı | 117 |
Çekmece Sayısı | 4 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 12 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 12-1 / 2 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 26 |
Tip | Ana, Metrik |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.17 |
Gemi genişliği (cm) | 40.39 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00