HUOT 13400 Rayba Dispenser Master 196 Bölmeli
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rayba Dispenseri |
Tutar | Fraksiyonel 1/8 ila 1/2", Üst/Alt 0.1240 ila 0.5010, Kavela 0.1230 ila 0.4995 |
Malzeme | Çelik ve Vinil |
Dahil Değil | kesici |
Bölme Sayısı | 196 |
Çekmece Sayısı | 3 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 12 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 12-1 / 2 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 26 |
Tip | usta |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.64 |
Gemi genişliği (cm) | 39.88 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00