HUOT 13420 Oyucu Dağıtıcı Orijinal 60 Bölmeli
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rayba Dispenseri |
Tutar | 1 ila 60 Tel Ölçer |
Malzeme | Çelik ve Vinil |
Dahil Değil | kesici |
Bölme Sayısı | 60 |
Çekmece Sayısı | 5 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 7-3 / 8 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 7-3 / 4 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 14-5 / 8 |
Tip | orijinal |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.2 |
Gemi genişliği (cm) | 26.16 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00