HUSKY IU18420144 Kaynaklı Dik Çerçeve, 42" Derinlik X 144" Yükseklik X 3" Genişlik, Yeşil, 19380 lbs Yük Kapasitesi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynaklı Dik Çerçeve |
Renk | Yeşil |
derinlik | 42 " |
Bitiş | Poliüretan |
Ayak plakaları | 4 x 4-1 / 4 " |
Yükseklik | 144 " |
Yükleme kapasitesi | 19,380 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Kat |
Genel Derinlik | 42 " |
Toplam yükseklik | 144 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU18360096 | Yeşil | 36 " | 96 " | 19,380 lb | 36 " | 96 " | €196.61 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18360144 | Yeşil | 36 " | 144 " | 19,380 lb | 36 " | 144 " | €340.24 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18420096 | Yeşil | 42 " | 96 " | 19,380 lb | 42 " | 96 " | €224.60 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18420120 | Yeşil | 42 " | 120 " | 19,380 lb | 42 " | 120 " | €306.42 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18420192 | Yeşil | 42 " | 192 " | 19,380 lb | 42 " | 192 " | €437.05 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18480096 | Yeşil | 48 " | 96 " | 19,380 lb | 48 " | 96 " | €186.43 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18480120 | Yeşil | 48 " | 120 " | 19,380 lb | 48 " | 120 " | €339.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00