HUSKY IU18480096 Kaynaklı Dikme Çerçeve 48 D x 96 Y Yeşil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynaklı Dik Çerçeve |
Renk | Yeşil |
derinlik | 48 " |
Bitiş | Poliüretan |
Ayak plakaları | 4 x 4-1 / 4 " |
Yükseklik | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 19,380 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Kat |
Genel Derinlik | 48 " |
Toplam yükseklik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU18360096 | Yeşil | 36 " | 96 " | 19,380 lb | 36 " | 96 " | €187.32 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18360144 | Yeşil | 36 " | 144 " | 19,380 lb | 36 " | 144 " | €299.05 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18420096 | Yeşil | 42 " | 96 " | 19,380 lb | 42 " | 96 " | €201.89 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18420120 | Yeşil | 42 " | 120 " | 19,380 lb | 42 " | 120 " | €263.03 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18420144 | Yeşil | 42 " | 144 " | 19,380 lb | 42 " | 144 " | €307.53 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18420192 | Yeşil | 42 " | 192 " | 19,380 lb | 42 " | 192 " | €402.60 | TEKLİF TALEBİ
|
IU18480120 | Yeşil | 48 " | 120 " | 19,380 lb | 48 " | 120 " | €328.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00