ICM ICM491 İzleme Hattı
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat Gerilimi Monitörü |
Kontrol Voltları | 18 için 240 |
Hz | 50/60 |
Faz | Tek |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 167 F |
Zaman gecikmesi | Düzelt. 6 ila 600 sn. |
Tip | Manuel veya Otomatik Sıfırlama |
Gerilim | 95 için 270 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
HS kodu | 9032904000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00