Ideal 30-147 | Tel Bağlayıcı Kıvrımlı Nc-1610 - Pk1000 | 6yh45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-147 Tel Konnektör Sıkma Nc-1610 - Paket 1000 | AF2WKZ 6YH45

IDEAL 30-147 Tel Konnektör Crimp Nc-1610 - 1000'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WKZ Model: 30-147Çapraz Referans: 6YH45
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
€180.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alın Ekleme Konnektörü
RenkDoğal (Madenden)
Yalıtım TipiNaylon
uzunluk1.07 "
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu(1) (16) 1 AWG ile 12 AWG
Min. Tel Kombinasyonu(1) (22) 1 AWG ile 18 AWG
UPC783250301478

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukpaket adetÜcret
IDEAL 30-247G Tel Konnektör Sıkma 49 - Paket 100 | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100€18.55
IDEAL 30-248G Kablo Konnektörü Crimp Nc-8 - Paket 100 | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100€47.74
IDEAL 30-146 Tel Konnektör Sıkma Nc-2212 - Paket 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "1000€150.77
IDEAL 30-148 Tel Konnektör Crimp Nc-8 - 1000'li Paket | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "1000€448.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-147 Tel Konnektör Crimp Nc-1610 - 1000'li Paket
€180.95 / paket