Ideal 30-248g | Tel Bağlayıcı Kıvrım Nc-8 - Pk100 | 6lu61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-248G Kablo Konnektörü Crimp Nc-8 - Paket 100 | AE9RMU 6LU61

IDEAL 30-248G Tel Konnektör Crimp Nc-8 - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9RMU Modeli: 30-248GÇapraz Referans: 6LU61
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
€47.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alın Ekleme Konnektörü
RenkDoğal (Madenden)
Yalıtım TipiNaylon
uzunluk1.05 "
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu(1) (12) 4 AWG ile 14 AWG
Min. Tel Kombinasyonu(4) 16 AWG
UPC783250628605

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukpaket adetÜcret
IDEAL 30-247G Tel Konnektör Sıkma 49 - Paket 100 | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100€18.55
IDEAL 30-146 Tel Konnektör Sıkma Nc-2212 - Paket 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "1000€150.77
IDEAL 30-147 Tel Konnektör Sıkma Nc-1610 - Paket 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "1000€180.95
IDEAL 30-148 Tel Konnektör Crimp Nc-8 - 1000'li Paket | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "1000€448.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-248G Tel Konnektör Crimp Nc-8 - 100'lü Paket
€47.74 / paket