Ideal 30-247g | Kablo Bağlayıcı Kıvrım 49 - Pk100 | 6lu60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-247G Tel Konnektör Sıkma 49 - Paket 100 | AE9RMT 6LU60

IDEAL 30-247G Tel Konnektör Crimp 49 - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9RMT Modeli: 30-247GÇapraz Referans: 6LU60

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alın Ekleme Konnektörü
RenkDoğal (Madenden)
Yalıtım TipiNaylon
uzunluk0.82 "
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu(1) (16) 1 AWG ile 12 AWG
Min. Tel Kombinasyonu(1) (22) 1 AWG ile 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukpaket adetÜcret
IDEAL 30-248G Kablo Konnektörü Crimp Nc-8 - Paket 100 | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100€47.74
IDEAL 30-146 Tel Konnektör Sıkma Nc-2212 - Paket 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "1000€150.77
IDEAL 30-147 Tel Konnektör Sıkma Nc-1610 - Paket 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "1000€180.95
IDEAL 30-148 Tel Konnektör Crimp Nc-8 - 1000'li Paket | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "1000€448.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-247G Tel Konnektör Crimp 49 - 100'lü Paket
€18.55 / paket