Ideal 35-9100 | Yalıtımlı Alet Seti 13 parça | 10j843 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 35-9100 Yalıtımlı Alet Seti 13 Parçalı | AA2HBF 10J843

IDEAL 35-9100 Yalıtımlı Alet Seti 13 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2HBF Model: 35-9100Çapraz Referans: 10J843
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
€895.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Seti
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı13
Pense DahildirKablo Makası 2/0, Uzun Burun Pense 8-1 / 2 ", Ofset Çapraz Kesme Pensesi 8", Kıvrımlı Yan Kesici Pense 9 ", T-5 Tel Sıyırıcı
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Tornavidalar Dahil(2) Oluklu Tornavidalar: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", Yıldız Tornavidalar: # 2 x 4 "
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi Dahildava
UPC783250732548

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.13
Gemi yüksekliği (cm)36.58
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8206000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıAlet Deposu DahilÜcret
IDEAL 35-9101 Yalıtımlı Alet Seti 18 Parçalı | AA2HBG 10J844 35-910118Evet€1,376.03
IDEAL 35-9102 Yalıtımlı Alet Seti 27 parça | AA2HBH 10J845 35-910227Yok hayır€1,794.31
IDEAL 35-9108 Yalıtımlı Alet Seti 9 parça | AD6PJX 46W386 35-91089Evet€756.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 35-9100 Yalıtımlı Alet Seti 13 Parça
€895.44 / Adet