Ideal 35-9101 | Yalıtımlı Alet Seti 18 parça | 10j844 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 35-9101 Yalıtımlı Alet Seti 18 Parçalı | AA2HBG 10J844

IDEAL 35-9101 Yalıtımlı Alet Seti 18 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2HBG Model: 35-9101Çapraz Referans: 10J844

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,376.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Seti
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı18
Pense DahildirKablo Makası 2/0, Uzun Burun Pense 8-1 / 2 ", Ofset Çapraz Kesici Pense 8", Kıvrımlı Yan Kesici Penseler 9 ", Dil ve Yivli Penseler 10", T-5 Tel Sıyırıcı
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Tornavidalar Dahil(4) Oluklu Tornavidalar: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 6", Yıldız Tornavida # 1 x 3-3 / 16 "
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi Dahildava

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.28
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)37.08
Gemi genişliği (cm)36.07
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıAlet Deposu DahilÜcret
IDEAL 35-9100 Yalıtımlı Alet Seti 13 Parçalı | AA2HBF 10J843 35-910013Evet€959.95
IDEAL 35-9102 Yalıtımlı Alet Seti 27 parça | AA2HBH 10J845 35-910227Yok hayır€1,955.26
IDEAL 35-9108 Yalıtımlı Alet Seti 9 parça | AD6PJX 46W386 35-91089Evet€819.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 35-9101 Yalıtımlı Alet Seti 18 Parça
€1,376.98 / Adet