IDEAL 35-9102 Yalıtımlı Alet Seti 27 Parça
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Alet Seti |
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan | 1000 VAC |
Parça sayısı | 27 |
Somun Sürücüleri Dahildir | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
Pense Dahildir | Kablo Makası 2/0, Uzun Burun Pense 8-1 / 2 ", Çok Sıkma Pensesi, Ofset Çapraz Kesici Pense 8", Kıvrımlı Yan Kesici Pense 9 ", Dil ve Yivli Pense 10", T-5 Tel Sıyırıcı, |
korur | 1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı |
Tornavidalar Dahil | (4) Oluklu Tornavidalar: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 8", (3) Yıldız Tornavidalar: # 1 x 3-3 / 16 ", # 2 x 4", # 3 x 6 " |
Alet Deposu Dahil | Yok hayır |
UPC | 783250732524 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.28 |
Gemi genişliği (cm) | 29.85 |
HS kodu | 8206000000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00