Ideal 45-163 | Kablo Sıyırıcı 1/8 - 7/32 In | 5lj05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 45-163 Kablo Soyucu 1/8 - 7/32 In | AE4LNF 5LJ05

IDEAL 45-163 Kablo Sıyırıcı 1/8 - 7/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4LNF Model: 45-163Çapraz Referans: 5LJ05
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
€54.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Soyma
AyarlanabilirManuel
Kablo TipiRG58
Kapasite1/8 "ila 7/32"
fonksiyonlarYalnızca Şerit
İzoleliYok hayır
Uzunluk6"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC783250451630

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo TipiKapasitefonksiyonlarİzoleliUzunlukÜcret
IDEAL 45-025 Kablo Soyucu 26 - 12 Awg 3-1 / 2 In | AC9JYE 3GXX1 45-025Katı ve Örgülü26 ila 12 AWGŞerit / Kes / DöngüEvet3.5 "€12.85
IDEAL 45-165 Kablo Soyucu 3/16 - 5/16 In | AE4LNG 5LJ07 45-165RG59, UTP3/16 - 5/16 "Yalnızca ŞeritYok hayır6"€50.06
IDEAL 45-520 Kablo Soyucu İkili Sıkma Bnc / tnc | AE4LNJ 5LJ22 45-520RG58, RG59, RG62 ve RG61 / 4 "Şerit / KıvrımYok hayır5"€52.85
IDEAL 45-777 Kablo Soyucu 16 - 8 Awg 8-1 / 4 In | AE4LNK 5LJ23 45-777Katı ve Örgülü8 ila 16 AWGŞerit / Kes / SıkmaEvet8.25 "€49.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 45-163 Kablo Sıyırıcı 1/8 - 7/32 İnç
€54.77 / Adet