Ideal 45-025 | Kablo Sıyırıcı 26 - 12 Awg 3-1/2 In | 3gxx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 45-025 Kablo Soyucu 26 - 12 Awg 3-1 / 2 In | AC9JYE 3GXX1

IDEAL 45-025 Kablo Sıyırıcı 26 - 12 Awg 3-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9JYE Model: 45-025Çapraz Referans: 3GXX1
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
€12.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Soyma
AyarlanabilirManuel
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite26 ila 12 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kes / Döngü
Kolu tipiYastık Tutacağı
İzoleliEvet
Uzunluk3.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC783250623983

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo TipiKapasitefonksiyonlarİzoleliUzunlukÜcret
IDEAL 45-163 Kablo Soyucu 1/8 - 7/32 In | AE4LNF 5LJ05 45-163RG581/8 "ila 7/32"Yalnızca ŞeritYok hayır6"€54.77
IDEAL 45-165 Kablo Soyucu 3/16 - 5/16 In | AE4LNG 5LJ07 45-165RG59, UTP3/16 - 5/16 "Yalnızca ŞeritYok hayır6"€50.06
IDEAL 45-520 Kablo Soyucu İkili Sıkma Bnc / tnc | AE4LNJ 5LJ22 45-520RG58, RG59, RG62 ve RG61 / 4 "Şerit / KıvrımYok hayır5"€52.85
IDEAL 45-777 Kablo Soyucu 16 - 8 Awg 8-1 / 4 In | AE4LNK 5LJ23 45-777Katı ve Örgülü8 ila 16 AWGŞerit / Kes / SıkmaEvet8.25 "€49.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 45-025 Kablo Sıyırıcı 26 - 12 Awg 3-1/2 In
€12.85 / Adet