Ideal 45-777 | Kablo Sıyırıcı 16 - 8 Awg 8-1/4 In | 5lj23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 45-777 Kablo Soyucu 16 - 8 Awg 8-1 / 4 In | AE4LNK 5LJ23

IDEAL 45-777 Kablo Sıyırıcı 16 - 8 Awg 8-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4LNK Model: 45-777Çapraz Referans: 5LJ23
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
€49.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Soyma
AyarlanabilirManuel
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite8 ila 16 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kes / Sıkma
Kolu tipiYastık Tutacağı
İzoleliEvet
Uzunluk8.25 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo TipiKapasitefonksiyonlarİzoleliUzunlukÜcret
IDEAL 45-025 Kablo Soyucu 26 - 12 Awg 3-1 / 2 In | AC9JYE 3GXX1 45-025Katı ve Örgülü26 ila 12 AWGŞerit / Kes / DöngüEvet3.5 "€12.85
IDEAL 45-163 Kablo Soyucu 1/8 - 7/32 In | AE4LNF 5LJ05 45-163RG581/8 "ila 7/32"Yalnızca ŞeritYok hayır6"€54.77
IDEAL 45-165 Kablo Soyucu 3/16 - 5/16 In | AE4LNG 5LJ07 45-165RG59, UTP3/16 - 5/16 "Yalnızca ŞeritYok hayır6"€50.06
IDEAL 45-520 Kablo Soyucu İkili Sıkma Bnc / tnc | AE4LNJ 5LJ22 45-520RG58, RG59, RG62 ve RG61 / 4 "Şerit / KıvrımYok hayır5"€52.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 45-777 Kablo Sıyırıcı 16 - 8 Awg 8-1/4 In
€49.97 / Adet