Ifm Ie5344 | Silindirik Yakınlık Sensörü 8mmd 37mml | 39du02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IFM IE5344 Silindirik Yakınlık Sensörü 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02

IFM IE5344 Silindirik Yakınlık Sensörü 8 mmD 37 mmL

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8ZWW Modeli: IE5344Çapraz Referans: 39DU02
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
€114.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemeMetal
Kutu MalzemesiPirinç Beyaz Bronz Kaplama
Devre tipi3 Kablolu PNP / NPN
Algılama Mesafesi3.0mm
Elektriksel bağlantı3 Pin M8 Bağlayıcı
IP Rating67
uzunluk37mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük100mA
Çalışma Frekansı1000 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 140 Derece F
Çıkış moduYOK HAYIR
güç Gereksinimi10 - 30 VDC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Sensör Çapı8.0mm
Korumalı / KorumasızKorumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiDevre tipiElektriksel bağlantıuzunlukÇalışma FrekansıÇalışma sıcaklığı. AralıkKorumalı / KorumasızÜcret
IFM IFR200 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 UFR200316L Paslanmaz Çelik3 Kablolu PNP4 Pin M12 Bağlayıcı602 Hz32 Derece ila 185 Derece FKorumalı€110.74
IFM IFS200 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Pirinç Beyaz Bronz Kaplama3 Kablolu PNP / NPN4 Pin M12 Bağlayıcı45mm700 Hz-13 Derece ila 167 Derece FKorumalı€58.29
IFM IFS201 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Pirinç Beyaz Bronz Kaplama3 Kablolu PNP / NPN4 Pin M12 Bağlayıcı50ft.700 Hz-13 Derece ila 158 Derece FKorumasız€59.17
IFM II5742 Silindirik Yakınlık Sensörü 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Pirinç Beyaz Bronz Kaplama3 Kablolu PNP4 Pin M12 Bağlayıcı72 "250 Hz-13 Derece ila 158 Derece FKorumalı€168.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IFM IE5344 Silindirik Yakınlık Sensörü 8 mmD 37 mmL
€114.52 / Adet