Ifm Ifs201 | Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmd 50mml | 39du05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IFM IFS201 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05

IFM IFS201 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 50mmL

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8ZWZ Modeli: IFS201Çapraz Referans: 39DU05
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
€59.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemeMetal
Kutu MalzemesiPirinç Beyaz Bronz Kaplama
Devre tipi3 Kablolu PNP / NPN
Algılama Mesafesi4.0mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Bağlayıcı
IP Rating67
uzunluk50ft.
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük100mA
Çalışma Frekansı700 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
Çıkış moduYOK HAYIR
güç Gereksinimi10 - 30 VDC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Sensör Çapı12.0mm
Korumalı / KorumasızKorumasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiDevre tipiElektriksel bağlantıuzunlukÇalışma FrekansıÇalışma sıcaklığı. AralıkKorumalı / KorumasızÜcret
IFM IE5344 Silindirik Yakınlık Sensörü 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Pirinç Beyaz Bronz Kaplama3 Kablolu PNP / NPN3 Pin M8 Bağlayıcı37mm1000 Hz32 Derece ila 140 Derece FKorumalı€114.52
IFM IFR200 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 UFR200316L Paslanmaz Çelik3 Kablolu PNP4 Pin M12 Bağlayıcı602 Hz32 Derece ila 185 Derece FKorumalı€110.74
IFM IFS200 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Pirinç Beyaz Bronz Kaplama3 Kablolu PNP / NPN4 Pin M12 Bağlayıcı45mm700 Hz-13 Derece ila 167 Derece FKorumalı€58.29
IFM II5742 Silindirik Yakınlık Sensörü 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Pirinç Beyaz Bronz Kaplama3 Kablolu PNP4 Pin M12 Bağlayıcı72 "250 Hz-13 Derece ila 158 Derece FKorumalı€168.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IFM IFS201 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 50mmL
€59.17 / Adet