Ifm Ii5742 | Silindirik Yakınlık Sensörü 30mmd 72mml | 39du06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IFM II5742 Silindirik Yakınlık Sensörü 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06

IFM II5742 Silindirik Yakınlık Sensörü 30 mmD 72 mmL

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8ZXA Modeli: II5742Çapraz Referans: 39DU06
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
€168.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemeMetal
Kutu MalzemesiPirinç Beyaz Bronz Kaplama
Devre tipi3 Kablolu PNP
Algılama Mesafesi15.0mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Bağlayıcı
IP Rating67
uzunluk72 "
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük250mA
Çalışma Frekansı250 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
Çıkış moduYOK HAYIR
güç Gereksinimi10 - 30 VDC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Sensör Çapı30.0mm
Korumalı / KorumasızKorumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiDevre tipiElektriksel bağlantıuzunlukÇalışma FrekansıÇalışma sıcaklığı. AralıkKorumalı / KorumasızÜcret
IFM IE5344 Silindirik Yakınlık Sensörü 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Pirinç Beyaz Bronz Kaplama3 Kablolu PNP / NPN3 Pin M8 Bağlayıcı37mm1000 Hz32 Derece ila 140 Derece FKorumalı€114.52
IFM IFR200 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 UFR200316L Paslanmaz Çelik3 Kablolu PNP4 Pin M12 Bağlayıcı602 Hz32 Derece ila 185 Derece FKorumalı€110.74
IFM IFS200 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Pirinç Beyaz Bronz Kaplama3 Kablolu PNP / NPN4 Pin M12 Bağlayıcı45mm700 Hz-13 Derece ila 167 Derece FKorumalı€58.29
IFM IFS201 Silindirik Yakınlık Sensörü 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Pirinç Beyaz Bronz Kaplama3 Kablolu PNP / NPN4 Pin M12 Bağlayıcı50ft.700 Hz-13 Derece ila 158 Derece FKorumasız€59.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IFM II5742 Silindirik Yakınlık Sensörü 30 mmD 72 mmL
€168.07 / Adet