Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IFM SD6601 Industrial Flowmeter, M12 Connector, 1/2 Inch NPT DN15, 152 mm, PNP/NPN | CR4LMT 801TJ1

IFM SD6601 Industrial Flowmeter, M12 Connector, 1/2 Inch NPT DN15, 152 mm, PNP/NPN

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR4LMT Model: SD6601Çapraz Referans: 801TJ1

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1,388.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IFM SD6601 Industrial Flowmeter, M12 Connector, 1/2 Inch NPT DN15, 152 mm, PNP/NPN
€1,388.31 / Adet