IGLOO 421 İçecek Soğutucu 2 Galon Sarı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İçecek Soğutucu |
Gövde Rengi | Sarı |
Kapasite | 2 gal. |
Dış Yükseklik | 14-3 / 4 " |
Yalıtım | Ultratherm Köpük |
Kapak Rengi | Kırmızı |
Malzeme | polietilen |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.73 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 3924104000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00