IGLOO 48154 İçecek Soğutucu 10 Galon Sarı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İçecek Soğutucu |
Gövde Rengi | Sarı |
Kapasite | 10 gal. |
Dış Yükseklik | 23-1 / 4 " |
Dış Uzunluk | 17-1 / 4 " |
Dış Genişlik | 15-4 / 5 " |
Yalıtım | Ultratherm Köpük |
Kapak Rengi | Kırmızı |
Malzeme | Plastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 59.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 3924104000 |
Menşe Ülkesi | US |
C. Bu soğutucu buzu 3 güne kadar tutabilir.
C. Bu içecek soğutucusu 90 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir.
A. Köpük yalıtımı, yüksek derecede yapışma ve mükemmel ısı yalıtımı sağlar.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00