Igus 250-05-055-0-1 | 6jhe6 Kablo Ve Hortum Taşıyıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 250-05-055-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.87 inç / 73 mm | AE9FXE 6JHE6

IGUS 250-05-055-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.87in / 73mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9FXE Model: 250-05-055-0-1Çapraz Referans: 6JHE6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€40.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı2.17 "/ 55 mm
Boşluk Yüksekliği0.980 "/ 25 mm
Boşluk Genişliği2.24 "/ 57 mm
Yükseklik1.38 "/ 35 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı1.81 "/ 46 mm
Döngü Yüksekliği5.71 "/ 145 mm
Döngü Uzunluğu10.87 "/ 276 mm
Bağlantı Sayısı7
Dış Genişlik2.87 "/ 73 mm
stilAçılış
TipOrta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 250-03-055-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.13in / 54mm | AE9FXB 6JHE3 250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€33.11
IGUS 250-03-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.13in / 54mm | AE9FXC 6JHE4 250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€35.28
IGUS 250-03-125-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.13in / 54mm | AE9FXD 6JHE5 250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€37.88
IGUS 250-05-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.87 inç / 73 mm | AE9FXF 6JHE7 250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€38.27
IGUS 250-05-125-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.87 inç / 73 mm | AE9FXG 6JHE8 250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€39.98
IGUS 250-07-055-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 3.66in / 93mm | AE9FXH 6JHE9 250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€44.17
IGUS 250-07-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 3.66in / 93mm | AE9FXJ 6JHF0 250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€41.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 250-05-055-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 2.87in / 73mm
€40.29 / Adet