Igus 2680-10-100-0-4 | 6kgl1 Kablo Ve Hortum Taşıyıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 2680-10-100-0-4 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 4.57in / 116mm | AE9KUC 6KGL1

IGUS 2680-10-100-0-4 Kablo Taşıyıcı Orta Boru Dış Genişliği 4.57in / 116mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KUC Model: 2680-10-100-0-4Çapraz Referans: 6KGL1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€259.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı3.94 "/ 100 mm
Boşluk Yüksekliği1.38 "/ 35 mm
Boşluk Genişliği3.94 "/ 100 mm
Yükseklik1.97 "/ 50 mm
uzunluk4ft.
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı2.20 "/ 56 mm
Döngü Yüksekliği9.84 "/ 250 mm
Döngü Uzunluğu18.70 "/ 475 mm
Bağlantı Sayısı22
Dış Genişlik4.57 "/ 116 mm
stilkapalı
TipOrta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 2680-05-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 2.60in / 66mm | AE9KTR 6KGK1 2680-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€69.51
IGUS 2680-07-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 3.58 inç / 91 mm | AE9KTU 6KGK3 2680-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€64.76
IGUS 2680-07-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 3.58in / 91mm | AE9KTV 6KGK4 2680-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€64.76
IGUS 2680-10-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 4.57in / 116mm | AE9KTW 6KGK5 2680-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€66.94
IGUS 2680-10-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 4.57in / 116mm | AE9KTX 6KGK6 2680-10-150-0-15.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€68.03
IGUS 2680-05-100-0-4 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 2.60in / 66mm | AE9KTY 6KGK7 2680-05-100-0-43.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€276.03
IGUS 2680-05-150-0-4 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 2.60 inç / 66 mm | AE9KTZ 6KGK8 2680-05-150-0-45.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€276.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 2680-10-100-0-4 Kablo Taşıyıcı Orta Boru Dış Genişliği 4.57in / 116mm
€259.00 / Adet