Igus 3480-115-100-0-1 | 6kgp8 Kablo Ve Hortum Taşıyıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 3480-115-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 5.31 inç / 135 mm | AE9KVG 6KGP8

IGUS 3480-115-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Boru Dış Genişliği 5.31in / 135mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KVG Model: 3480-115-100-0-1Çapraz Referans: 6KGP8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€107.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı3.94 "/ 100 mm
Boşluk Yüksekliği1.77 "/ 45 mm
Boşluk Genişliği4.53 "/ 115 mm
Yükseklik2.52 "/ 64 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı2.64 "/ 67 mm
Döngü Yüksekliği10.43 "/ 265 mm
Döngü Uzunluğu19.69 "/ 500 mm
Bağlantı Sayısı5
Dış Genişlik5.31 "/ 135 mm
stilkapalı
TipOrta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 3480-075-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 3.74 inç / 95 mm | AE9KVD 6KGP5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 3.74in / 95mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-200-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 3.74in / 95mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€86.59
IGUS 3480-115-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 5.31in / 135mm | AE9KVH 6KGP9 3480-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€107.84
IGUS 3480-115-200-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 5.31 inç / 135 mm | AE9KVJ 6KGR0 3480-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€100.73
IGUS 3480-175-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 7.68in / 195mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€119.79
IGUS 3480-175-200-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 7.68in / 195mm | AE9KVM 6KGR3 3480-175-200-0-17.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm57.68 "/ 195 mm€119.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 3480-115-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Boru Dış Genişliği 5.31in / 135mm
€107.84 / Adet