Igus 350-175-100-0-1 | 6kgn3 Kablo Ve Hortum Taşıyıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 350-175-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 7.68in / 195mm | AE9KUQ 6KGN3

IGUS 350-175-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 7.68in / 195mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KUQ Model: 350-175-100-0-1Çapraz Referans: 6KGN3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€80.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı3.94 "/ 100 mm
Boşluk Yüksekliği1.77 "/ 45 mm
Boşluk Genişliği6.89 "/ 175 mm
Yükseklik2.52 "/ 64 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı2.64 "/ 67 mm
Döngü Yüksekliği10.43 "/ 265 mm
Döngü Uzunluğu19.69 "/ 500 mm
Bağlantı Sayısı5
Dış Genişlik7.68 "/ 195 mm
stilAçılış
TipOrta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 350-075-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 3.74in / 95mm | AE9KUJ 6KGL7 350-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€72.75
IGUS 350-075-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 3.74in / 95mm | AE9KUK 6KGL8 350-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€78.45
IGUS 350-075-200-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 3.74in / 95mm | AE9KUL 6KGL9 350-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€72.75
IGUS 350-115-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 5.31in / 135mm | AE9KUM 6KGN0 350-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€84.60
IGUS 350-115-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 5.31in / 135mm | AE9KUN 6KGN1 350-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€76.94
IGUS 350-115-200-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 5.31in / 135mm | AE9KUP 6KGN2 350-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€79.30
IGUS 350-175-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 7.68in / 195mm | AE9KUR 6KGN4 350-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€93.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 350-175-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Açık Dış Genişlik 7.68in / 195mm
€80.04 / Adet