Igus 9850-30-200-0-1 | Kablo Taşıyıcı Hd Tüp Dış Genişlik 13.78 inç | 6kgy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 9850-30-200-0-1 Kablo Taşıyıcı Hd Tüp Dış Genişliği 13.78in | AE9KYE 6KGY5

IGUS 9850-30-200-0-1 Kablo Taşıyıcı Hd Boru Dış Genişliği 13.78 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KYE Model: 9850-30-200-0-1Çapraz Referans: 6KGY5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€249.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı7.87 "/ 200 mm
Boşluk Yüksekliği3.15 "
Boşluk Genişliği11.81 "/ 300 mm
Yükseklik4.25 "/ 108 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı3.58 "/ 91 mm
Döngü Yüksekliği19.09 "/ 485 mm
Döngü Uzunluğu35.43 "/ 900 mm
Bağlantı Sayısı4
Dış Genişlik13.78 "
stilkapalı
TipBüyük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 9850-20-150-0-5 Kablo Taşıyıcı Hd Tüp Dış Genişliği 9.84in | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,046.14
IGUS 9850-20-200-0-5 Kablo Taşıyıcı Hd Tüp Dış Genişliği 9.84in | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "€1,042.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 9850-30-200-0-1 Kablo Taşıyıcı Hd Boru Dış Genişliği 13.78 inç
€249.30 / Adet