Igus Ebri-10 R | Çubuk Bitiyor 5/8-18 Rh | 4lfl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS EBRI-10 R Çubuk 5 / 8-18 Rh Bitiyor | AD8PAQ 4LFL6

IGUS EBRI-10 R Rot Başı 5/8-18 Rh

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PAQ Model: EBRI-10RÇapraz Referans: 4LFL6
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
€24.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Biter
topIglide R
YatakPolimer
İnşaatISO 12240
Boyut A5 / 8-18 "
Boyut AA0.625 "
Boyut e1.693 "
Boyut G2.539 "
Boyut H1.043 "
Boyut J3.385 "
Boyut N0.5000 "
KonaklamaPolimer
Dia İçinde.0.625 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık16 Dereceleri
Saplama Uzunluğu1.693 "
KonuSağ el
Konu Boyutu5 / 8-18
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkBoyut ABoyut AASaplama UzunluğuKonuKonu BoyutuBoyut eBoyut GÜcret
IGUS EBRI-03 R Çubuk # 10-32 Rh Bitiyor | AD8PAJ 4LFK9 EBRİ-03 R30 Dereceleri# 10-32 "0.19 "0.748 "Sağ el# 10-32 "0.748 "1.181 "€10.28
IGUS EBRI-04 R Çubuk 1 / 4-28 Rh Bitiyor | AD8PAK 4LFL1 EBRİ-04 R25 Dereceleri1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Sağ el1 / 4-280.827 "1.181 "€11.73
IGUS EBRI-06 R Çubuk 3 / 8-24 Rh Bitiyor | AD8PAM 4LFL3 EBRİ-06 R22 Dereceleri3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Sağ el3 / 8-241.142 "1.692 "€13.14
IGUS EBRI-08 R Çubuk 1 / 2-20 Rh Bitiyor | AD8PAP 4LFL5 EBRİ-08 R18 Dereceleri1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Sağ el1 / 2-201.339 "1.968 "€18.43
IGUS EBRI-12 R Çubuk 3 / 4-16 Rh Bitiyor | AD8PAR 4LFL7 EBRİ-12 R14 Dereceleri3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Sağ el3 / 4-162.087 "3.031 "€28.15
IGUS EBLI-03 R Çubuğu # 10-32 Lh Bitiyor | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03R30 Dereceleri# 10-32 "0.19 "0.748 "Left Hand# 10-32 "0.748 "1.181 "€8.86
IGUS EBLI-04 R Çubuk 1 / 4-28 Lh Bitiyor | AD8PAU 4LFL9 EBLI-04R25 Dereceleri1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Left Hand1 / 4-280.827 "1.181 "€9.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS EBRI-10 R Rot Başı 5/8-18 Rh
€24.23 / Adet